Kraftform Kompakt 60 RA, Imperial, 17 dele

Art.-nr.: 05051041001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05051041001
EAN/GTIN 4013288155306
Producentnummer 05051041001
L-nummer L60020 2566

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Sæt i 17 dele med 89 mm lange bits i praktisk foldetaske.
  • Med 1 håndgren 816 RA Kraftform med skraldefunktion: Finfortanding til lille returvinkel, omskifterring (højre, fast, venstre), maksimalt moment på op til 50 Newtonmeter.
  • 1/4″-indvendig sekskantstilslutning med Rapidaptor-teknologi til mindre trættende arbejde og lynhurtigt bitskift.
  • Magnetisk.
  • Også egnet til direkte maskintilslutning.

Fordel:

  • Egnet til manuel og maskinskruning
  • Hårde grebszoner til høje arbejdshastigheder, bløde grebszoner til overførsel af store momenter
  • Med skraldefunktion
  • Finfortanding til lille returvinkel; omskifterring (højre, fast, venstre)
  • Maksimalt moment på op til 50 Newtonmeter

Leveringsomfang:

  • Kraftform Kompakt 60 RA, Imperial, 17 dele; 1x 816 RA Skraldeskruetrækker: 1/4″ x 142 mm; 3x 851/4 Z bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm; 5x 867/4 Z TORX® BO bits med boring: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm; 1x 800/4 Z bits: 1 x 5.5 x 89 mm; 4x 840/4 Z bits: 3/32″x89 mm, 1/8″x89 mm, 5/32″x89 mm, 3/16″x89 mm; 3x 868/4 firkant bits: # 1x89 mm, # 2x89 mm, # 3x89 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven