Kraftform Kompakt 27 XL Universal Imperial Set 1, 7 dele

Art.-nr.: 05051032001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Artikelnummer 05051032001
EAN/GTIN 4013288229724
Producentnummer 05051032001

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Bit-sæt til universelt brug.
  • Bit-håndgreb med 300 mm lang klinge og megget slanke, låsbart bit-optag til at nå svært tilgængelige steder.
  • Takket være den særligt slanke konstruktion kan man også bevæge skruer under meget snævre montageforhold.
  • Flerkomponent Kraftform greb til høje arbejdshastigheder og særlig ergonomisk skruning.
  • I grebet integreret magasin til opbevaring af bits.
  • 6 hårde og slidstærke, 25 mm lange bits (krydskærv Phillips og Pozidriv og TORX®).
  • Således erstatter dette sæt et skruetrækkersæt i 6 dele og reducerer det nødvendige udstyr til et minimum.
  • Med sekskantet rullesikring mod rullen væk.

Fordel:

  • Med 6 bits i magasin: Krydskærv Phillips, lige kærv og firkant (Robertson); hårde og slidstærke
  • Til universelt brug
  • 300 mm lang stiv klinge
  • Bitholder med meget slank form til arbejde under snævre forhold
  • Sikker bitholdefunktion via låsemekanisme. Med stærk permanent magnet.

Leveringsomfang:

  • Kraftform Kompakt 27 XL Universal Imperial Set 1, 7 dele; 2x 851/1 Z bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 2x 800/1 Z bits: 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mm; 2x 868/1 Z firkant bits: # 1x25 mm, # 2x25 mm; 1x : 1/4″ x 300 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven