Kraftform Kompakt 27 XL Universal 1, 7 dele

Art.-nr.: 05051028001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Artikelnummer 05051028001
EAN/GTIN 4013288229588
Producentnummer 05051028001

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Bit-sæt til universelt brug.
  • Bit-håndgreb med 300 mm lang klinge og megget slanke, låsbart bit-optag til at nå svært tilgængelige steder.
  • Takket være den særligt slanke konstruktion kan man også bevæge skruer under meget snævre montageforhold.
  • Flerkomponent Kraftform greb til høje arbejdshastigheder og særlig ergonomisk skruning.
  • I grebet integreret magasin til opbevaring af bits.
  • 6 hårde og slidstærke, 25 mm lange bits (krydskærv Phillips og Pozidriv og TORX®).
  • Således erstatter dette sæt et skruetrækkersæt i 6 dele og reducerer det nødvendige udstyr til et minimum.
  • Med sekskantet rullesikring mod rullen væk.

Fordel:

  • Til universelt brug
  • 300 mm lang stiv klinge
  • Bitholder med meget slank form til arbejde under snævre forhold
  • Sikker bitholdefunktion via låsemekanisme. Med stærk permanent magnet.
  • Kompakt holder i rustfri stål til bits med 1/4″ udvendig sekskantstilslutning ifølge DIN 3126, ISO 1173 form C 6,3 och E 6,3

Leveringsomfang:

  • Kraftform Kompakt 27 XL Universal 1, 7 dele; 2x 851/1 BTZ bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 1x 855/1 BTZ bits: PZ 2 x 25 mm; 3x 867/1 BTZ TORX® bits: TX 25x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm; 1x : 1/4″ x 300 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven