Kraftform Kompakt 20 A, 7 dele

Art.-nr.: 05051019001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05051019001
EAN/GTIN 4013288100528
Producentnummer 05051019001
L-nummer L60020 2156

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Wera Kompaktværktøj muliggør samtidig brug af de to skrueformer ″hånd″ eller ″maskine″.
  • Greb -udskiftningsklingesystemet i kompakt form med forskellige klingespidser på minmal plads gør brugeren mobil og fleksibel.
  • Egnet til bits med 1/4″-udvendig sekskantstilslutning ifølge DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 (ISO 1173) og Wera tilslutnings-serie 1 og 4.
  • Med forbindelsesdel, bajonet, Rapidaptor-teknologi.
  • Kraftform-greb med rullesikring, flerkomponent til særlig ergonomisk skruning.
  • Integreret magasin til opbevaring af bits.
  • Således erstatter dette sæt et skruetrækkersæt i 6 dele og reducerer det nøfvendige udstyr til et minimum.
  • Den i grebet nedsænkelige bajonetklinge med hurtigskift tillader hurtig manuel betjening også i pladsmæssigt snævre arbejdsrammer, når klingen er skubbet ind.
  • Ved simpel aktivering af låsebøsningen kan klingen føres ud igen.
  • Bajonetholderen kan nu bruges som en fuldgyldig skruetrækker.
  • Bajonetklingen kan tages ud og bruges som maskinadapter, samt føres tilbage i udgangsstillingen.

Fordel:

  • Kraftform håndgreb med bajonetklinge og Rapidaptor hurtigskift
  • Kraftform greb med rullesikring, flerkomponent og integreret magasin
  • Med hårde og slidstærke bits, til universel brug
  • Bajonetklinge, der kan nedsænkes i grebet

Leveringsomfang:

  • Kraftform Kompakt 20 A, 7 dele; 1x 889/4 R Rapidaptor universalholder: 1/4″ x 100 mm; 2x 851/1 Z bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 2x 855/1 Z bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm; 2x 800/1 Z bits: 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven