Kraftform XXL, 12 dele

Art.-nr.: 05051010001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05051010001
EAN/GTIN 4013288139092
Producentnummer 05051010001
L-nummer L60020 2343

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Skruetrækker allround-sæt i 12 dele.
  • Kraftform Plus greb til bekvemt ergonomisk arbejde, hvor vabler og hård hud undgås.
  • Hårde grebszoner til høj arbejdshastighed, mens bløde grebszoner sikrer stor momentoverførsel.
  • Delvis med Lasertip: Spidsen på Wera Lasertip-skruetrækkere gøres mikroskopisk ru med laserstråler.
  • Den ru overflade ″bider″ sig ligefrem fast i skruehovedet.
  • Utilsigtet rutsjen ud af skruehovedet hører dermed fortiden til.
  • Take it easy værktøjsfinder med farvemarkering efter profil og størrelsesangivelsegør det let og hurtigt at finde det rigtige stykke værktøj.

Fordel:

  • Til hvert anvendelsesformål det passende stykke værktøj - skruetrækker allround-sæt
  • Flerkomponent Kraftform greb til høj arbejdshastighed og ergonomisk skruning
  • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning
  • Med sekskant rullesikring mod at rulle væk
  • Med Lasertip-spids for mere greb i skruehovedet

Leveringsomfang:

  • Kraftform XXL, 12 dele; 2x 350 PH Skruetrækker til Phillips-skruer: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm; 2x 355 PZ Krydskærvsskruertrækker: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm; 2x 932 A Skruetrækker til skruer med lige kærv: 1x5.5x100 mm, 1.2x7x125 mm; 1x 334 Skruetrækker til lige kærv: 1.2 x 6.5 x 150 mm; 2x 335 Skruetrækker til lige - elektrikerklinge: 0.8x4x100 mm, 1x5.5x125 mm; 2x 160 i VDE-isoleret skruetrækker til lige kærv: 0.4x2.5x80 mm, 0.6x3.5x100 mm; 1x 247 Enkeltpolet fasetester: 0.5 x 3 x 70 mm; 2x Rack til Kraftform skruetrækkere: 190 x 50 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven