Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ SB, rustfri stål, PZ 2 x 154 mm

Art.-nr.: 05033656001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skruetrækkerindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05033656001
EAN/GTIN 4013288220431
Producentnummer 05033656001

Betegnelse

Beskrivelse:

  • VDE rustfri stål-udskiftningsklinge med reduceret klingediameter med integreret beskyttelsesisolering, sådan kan dybtliggende skrue- og fjederelementer nås og bevæges.
  • Stykvis testet værktøj ifølge IEC 60900.
  • Stykvis test ved 10.000 V til sikkert arbejde ved den godkendte spænding på 1.000 V.
  • Wera Black Point-spidsen giver præcision og optimeret korrosionsbeskyttelse.
  • Værktøj i rustfri stål fra Wera er vakuumhærdet og har dermed den til skruning påkrævede hårdheds- og fasthedsværdier.
  • Industriel brug er mulig uden begrænsninger.

Fordel:

  • Med reduceret klingediameter og integreret beskyttelsesisolering
  • Således kan dybtliggende PZ-skruer nås og aktiveres
  • Isoleret, testet enkeltvis ifølge IEC 60900
  • Klinge af rustfri stål mod risiko for flyverust
  • Nødvendige hårdhed og fasthedsværdier via vakuumhærdning

Leveringsomfang:

  • Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ SB, rustfri stål, PZ 2 x 154 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven