1567 TORX® HF ESD Kraftform Micro skruetrækker med holdefunktion, TX 8 x 60 mm

Art.-nr.: 05030404001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05030404001
EAN/GTIN 4013288184016
Producentnummer 05030404001
L-nummer L60020 3338

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Elektrostatisk sikret Micro skruetrækker.
  • Sikker beskyttelse mod elektrostatisk energi og dermed forbundne skader.
  • Med praktisk holdefunktion: Via den af fladetrykket mellem værktøjsspidsen og skrueprofilen resulterende klemmekraft holdes skruerne sikkert på værktøjet.
  • Ved at støtte hånden på drejekappen og via hurtigtdrejezonen nedenfor drejekappen kan man snurre lynhurtigt rundt.
  • Tidskrævende skiften tag bortfalder.
  • Kraftzone med integrede bløde zoner sørger for overførslen af store løsnings- og spændingsmomenter.
  • Præcisionzone til den rigtige drejevinkel ved justeringsarbejde.
  • Wera Black Point-spidsen giver præcision og optimeret korrosionsbeskyttelse.
  • Take it easy værktøjsfinder med farvemarkering efter profil og størrelsesangivelsegør det let og hurtigt at finde det rigtige stykke værktøj.

Fordel:

  • Kraftform Micro skruetrækker til TORX® skruer
  • Elektrostatisk sikkert værktøj på grund af overfladens modstand på ≤ 109 ohm
  • Flerkomponent Kraftform Micro greb til hurtig og ergonomisk skruning
  • Med holdefunktion til TORX® skruer
  • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning

Leveringsomfang:

  • 1567 TORX® HF ESD Kraftform Micro skruetrækker med holdefunktion, TX 8 x 60 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven