1567 TORX® HF ESD Kraftform Micro skruetrækker med holdefunktion, TX 4 x 40 mm

Art.-nr.: 05030400001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Skruetrækkere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 05030400001
    EAN/GTIN 4013288183972
    Producentnummer 05030400001
    L-nummer L60020 3521

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Elektrostatisk sikret Micro skruetrækker.
    • Sikker beskyttelse mod elektrostatisk energi og dermed forbundne skader.
    • Med praktisk holdefunktion: Via den af fladetrykket mellem værktøjsspidsen og skrueprofilen resulterende klemmekraft holdes skruerne sikkert på værktøjet.
    • Ved at støtte hånden på drejekappen og via hurtigtdrejezonen nedenfor drejekappen kan man snurre lynhurtigt rundt.
    • Tidskrævende skiften tag bortfalder.
    • Kraftzone med integrede bløde zoner sørger for overførslen af store løsnings- og spændingsmomenter.
    • Præcisionzone til den rigtige drejevinkel ved justeringsarbejde.
    • Wera Black Point-spidsen giver præcision og optimeret korrosionsbeskyttelse.
    • Take it easy værktøjsfinder med farvemarkering efter profil og størrelsesangivelsegør det let og hurtigt at finde det rigtige stykke værktøj.

    Fordel:

    • Kraftform Micro skruetrækker til TORX® skruer
    • Elektrostatisk sikkert værktøj på grund af overfladens modstand på ≤ 109 ohm
    • Flerkomponent Kraftform Micro greb til hurtig og ergonomisk skruning
    • Med holdefunktion til TORX® skruer
    • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning

    Leveringsomfang:

    • 1567 TORX® HF ESD Kraftform Micro skruetrækker med holdefunktion, TX 4 x 40 mm

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven