967/9 TX XL Multicolour 1 Vinkelnøglesæt, lang, 9 dele

Art.-nr.: 05024480001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05024480001
EAN/GTIN 4013288193544
Producentnummer 05024480001
L-nummer L60020 3727

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kvalitets vinkelnøglesæt til indvendige TORX® skruer.
  • En ekstra lang arm.
  • Delvis med kuglehoved: Kuglen på den lange arm tillader sikkert arbejde også i vanskelige positioner.
  • Vinkelnøgler med plastikbeklædning af gribevenligt rundt materiale.
  • Beklædningen gør arbejdet behageligt også ved lave temperaturer og skåner fingrene.
  • Take it easy værktøjsfinder med farvemærkning efter størrelse.
  • BlackLaser-overfladebehandling sørger for fremragende overfladebeskyttelse, også mod korrosion, og lang levetid.
  • Laserpåført og derved slitageresistent størrelsesmærkning på vinkelnøglen med henblik på hurtigt greb.
  • I praktisk clips af slitagefrit materiale med henblik på sikkert hold på vinkelnøglerne ved samtidig let udtagning.

Fordel:

  • TORX® kuglehovedet på den lange arm muliggør også brug i vinkel
  • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter størrelse
  • Plastikbeklædningen gør også arbejdet ved lave temperaturer bekvemt og sikkert
  • BlackLaser til høj korrosionbeskyttelse og lang levetid
  • Størrelsemarkering på de indeholdte vinkelnøgler er slitagefrit på clipen

Leveringsomfang:

  • 967/9 TX XL Multicolour 1 Vinkelnøglesæt, lang, 9 dele; 3x 967 SXL TORX® Vinkelnøgle Multicolour, lang: TX 8x90 mm, TX 9x101 mm, TX 10x112 mm; 6x 967 SPKXL TORX® Vinkelnøgle Multicolour, lang: TX 15x123 mm, TX 20x137 mm, TX 25x154 mm, TX 27x172 mm, TX 30x195 mm, TX 40x224 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven