967/9 TX XL 1 TORX® Vinkelnøglesæt, lang, 9 dele

Art.-nr.: 05024460001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05024460001
EAN/GTIN 4013288193520
Producentnummer 05024460001
L-nummer L60020 3867

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kvalitets vinkelnøglesæt til indvendige TORX® skruer.
  • Delvis med kuglehoved: Kuglen på den lange arm tillader også sikkert arbejde i vanskelige montagesituationer.
  • BlackLaser-overfladebehandlingen sørger for fremragende overfladebeskyttelse, også mod korrosion, og giver lang levetid.
  • Laserpåført og slitageresistent størrelsesmærkning på vinkelnøglerne, som man hurtigt har den rigtige.
  • I praktisk clip af slitagefrit materiale, der varigt giver vinkelnøglerne sikkert hold samtidig med let udtagning.

Fordel:

  • Vinkelnøgler til indvendige TORX® skruer
  • Med TORX® kuglehoved på den lange arm
  • BlackLaser til høj korrosionbeskyttelse og lang levetid
  • Vinkelnøglerne er via deres størrelsesmærkning hurtigt ved hånden
  • Slitagefrit clip-materiale garanterer vinkelnøglerne sikkert hold og let udtagning

Leveringsomfang:

  • 967/9 TX XL 1 TORX® Vinkelnøglesæt, lang, 9 dele; 3x 967 XL TORX® Vinkelnøgle, lang: TX 8x90 mm, TX 9x101 mm, TX 10x112 mm; 6x 967 PKXL TORX® Vinkelnøgle, lang: TX 15x123 mm, TX 20x137 mm, TX 25x154 mm, TX 27x172 mm, TX 30x195 mm, TX 40x224 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven