967/9 TX XL HF 1 Vinkelnøglesæt med holdefunktion, lang, 9 dele

Art.-nr.: 05024450001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05024450001
EAN/GTIN 4013288193513
Producentnummer 05024450001
L-nummer L60020 4167

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kvalitets vinkelnøglesæt til indvendige TORX® skruer.
  • Holdefunktionen på den lange arm holder skruer sikkert på værktøjet.
  • BlackLaser-overfladebehandlingen sørger for fremragende overfladebeskyttelse, også mod korrosion, og giver lang levetid.
  • Laserpåført og slitageresistent størrelsesmærkning på vinkelnøglerne, som man hurtigt har den rigtige.
  • I praktisk clip af slitagefrit materiale, der varigt giver vinkelnøglerne sikkert hold samtidig med let udtagning.

Fordel:

  • Vinkelnøgler til indvendige TORX® skruer
  • Med holdefunktion på den lange arm til at give skruen sikkert hold på værktøjet
  • BlackLaser til høj korrosionbeskyttelse og lang levetid
  • Vinkelnøglerne er via deres størrelsesmærkning hurtigt ved hånden
  • Slitagefrit clip-materiale til længere levetid

Leveringsomfang:

  • 967/9 TX XL HF 1 Vinkelnøglesæt med holdefunktion, lang, 9 dele; 9x 967 XL HF TORX® Vinkelnøgle med holdefunktion, lang: TX 8x90 mm, TX 9x101 mm, TX 10x112 mm, TX 15x123 mm, TX 20x137 mm, TX 25x154 mm, TX 27x172 mm, TX 30x195 mm, TX 40x224 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven