977 TORX® skruetrækker, TX 30 x 150 mm

Art.-nr.: 05024404001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Skruetrækkere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 05024404001
    EAN/GTIN 4013288094780
    Producentnummer 05024404001
    L-nummer L60020 1832

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Wera skruemejsel til at skrue, mejsle, stemme og løsne fastsiddende skruer med.
    • Med flerkomponent Kraftform greb til hurtigt og skånsomt arbejde.
    • Med gennemgående sekskantklinge af kvalitets bit-materiale, hvorved der også ved hammerslag opnås tabsfri kraftoverførsel.
    • Hårdt og slidstærkt forædlet materiale mod klingens splintring eller brud.
    • Med integreret slagkappe til forøgelse af levetiden og reduktion af splintringsfaren.
    • Via den integrerede sekskant kan der med gaffel- eller ringnøgler overføres større momenter.
    • Wera Black Point spidsen og en avanceret hærdningsproces garanterer spidsen en lang levetid, forøget korrosionsbeskyttelse og eksakt præcision.
    • Med sekskantet rullesikring mod irriterende rullen væk på arbejdsstedet.

    Fordel:

    • Skruemejslen til at skrue, mejsle, stemme med
    • Med gennemgående sekskantklinge
    • Med grebsmarkering der letter at finde og sortere værktøjet
    • Med slagkappe og sekskant til fastnøgle til overførsel af større momenter
    • Wera Black Point-spidsen giver præcision og optimeret korrosionsbeskyttelse

    Leveringsomfang:

    • 977 TORX® skruetrækker, TX 30 x 150 mm

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven