977 TORX® skruetrækker, TX 27 x 125 mm

Art.-nr.: 05024403001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05024403001
EAN/GTIN 4013288094773
Producentnummer 05024403001
L-nummer L60020 1833

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Wera skruemejsel til at skrue, mejsle, stemme og løsne fastsiddende skruer med.
  • Med flerkomponent Kraftform greb til hurtigt og skånsomt arbejde.
  • Med gennemgående sekskantklinge af kvalitets bit-materiale, hvorved der også ved hammerslag opnås tabsfri kraftoverførsel.
  • Hårdt og slidstærkt forædlet materiale mod klingens splintring eller brud.
  • Med integreret slagkappe til forøgelse af levetiden og reduktion af splintringsfaren.
  • Via den integrerede sekskant kan der med gaffel- eller ringnøgler overføres større momenter.
  • Wera Black Point spidsen og en avanceret hærdningsproces garanterer spidsen en lang levetid, forøget korrosionsbeskyttelse og eksakt præcision.
  • Med sekskantet rullesikring mod irriterende rullen væk på arbejdsstedet.

Fordel:

  • Skruemejslen til at skrue, mejsle, stemme med
  • Med gennemgående sekskantklinge
  • Med grebsmarkering der letter at finde og sortere værktøjet
  • Med slagkappe og sekskant til fastnøgle til overførsel af større momenter
  • Wera Black Point-spidsen giver præcision og optimeret korrosionsbeskyttelse

Leveringsomfang:

  • 977 TORX® skruetrækker, TX 27 x 125 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven