967 SPKL TORX® BO Vinkelnøgle Multicolour, TX 27 x 112 mm

Art.-nr.: 05024356001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05024356001
EAN/GTIN 4013288172730
Producentnummer 05024356001
L-nummer L60020 3375

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Anvendelsesformål:Skruer med TORX® kærv og med TORX® kærv og tap (BO = boring)
    Udførelse:BlackLaser-overflade, plastikbeklædt.
  • Man får hurtigt fat på den rigtige nøgle, da alle vinkelnøgler er kendetegnet med farve og markeret med størrelse.

  • Afdrift:TORX® på den korte arm, TORX® kuglehoved på den lange arm

Fordel:

  • Vinkelnøgler til indvendige TORX® skruer og indvendige TORX® skruer med tap (BO = boring)
  • Med TORX® kuglehoved på den lange arm
  • Farvekodet, grebsvenlig plastikbeklædning, også ved lave temperaturer
  • Slitageresistent grebsmærkning
  • BlackLaser til høj korrosionbeskyttelse og lang levetid

Leveringsomfang:

  • 967 SPKL TORX® BO Vinkelnøgle Multicolour, TX 27 x 112 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven