967/9 TX BO Multicolour 1 VinkelnøglesætMulticolour, BlackLaser, 9 dele

Art.-nr.: 05024335001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05024335001
EAN/GTIN 4013288180858
Producentnummer 05024335001
L-nummer L60020 3363

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Vinkelnøgle med plastikbeklædning (SPKL) af gribevenligt rundt materiale.
  • Beklædningen gør også arbejdet ved lave temperaturer behageligt og skåner fingrene.
  • Via størrelsesmarkeringen finder man hurtigt alle vinkelnøgler.
  • Clipsens slitagefri materiale garanterer vinkelnøglerne sikkert hold og let udtagning.
  • Til TORX® og TORX® BO (med boring) -skruninger

Fordel:

  • Plastikbeklædningen gør også arbejdet ved lave temperaturer bekvemt og sikkert
  • BlackLaser til høj korrosionbeskyttelse og lang levetid
  • TORX® kuglehovedet på den lange arm muliggør også brug i vinkel
  • Størrelsemarkering på de indeholdte vinkelnøgler er slitagefrit på clipen
  • Med størrelsesmarkering

Leveringsomfang:

  • 967/9 TX BO Multicolour 1 VinkelnøglesætMulticolour, BlackLaser, 9 dele; 9x 967 SPKL TORX® BO Vinkelnøgle Multicolour: TX 9x79 mm, TX 8x76 mm, TX 10x85 mm, TX 15x90 mm, TX 20x96 mm, TX 25x104 mm, TX 30x122 mm, TX 40x132 mm, TX 27x112 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven