967/9 TX Multicolour HF 1 Vinkelnøglesæt med holdefunktion, 9 dele

Art.-nr.: 05024179001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05024179001
EAN/GTIN 4013288185228
Producentnummer 05024179001
L-nummer L60020 3589

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kvalitets vinkelnøglesæt til indvendige TORX® skruer.
  • Med holdefunktion på den lange arm til at give skruen sikkert hold på værktøjet.
  • BlackLaser-overfladebehandlingen sørger for fremragende korrosionsbeskyttelse og lang levetid.
  • Take it easy værktøjsfinder med farvemærkning efter størrelse.
  • I praktisk clip af slitagefrit materiale mhp.
  • varigt sikkert hold på vinkelnøglerne samtidig med, at de er lette at tage ud.

Fordel:

  • Vinkelnøgler til indvendige TORX® skruer
  • Med holdefunktion på den lange arm til at give skruen sikkert hold på værktøjet
  • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter størrelse
  • Farvekodet, grebsvenlig plastikbeklædning, også ved lave temperaturer
  • BlackLaser til høj korrosionbeskyttelse og lang levetid

Leveringsomfang:

  • 967/9 TX Multicolour HF 1 Vinkelnøglesæt med holdefunktion, 9 dele; 9x 967 SL TORX® HF Vinkelnøgle Multicolour med holdefunktion: TX 8x76 mm, TX 9x79 mm, TX 10x85 mm, TX 15x90 mm, TX 20x96 mm, TX 25x104 mm, TX 27x112 mm, TX 30x122 mm, TX 40x132 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven