467 TORX® HF T-nøgle med holdefunktion, TX 27 x 200 mm

Art.-nr.: 05023377001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Skruetrækkere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 05023377001
    EAN/GTIN 4013288208316
    Producentnummer 05023377001
    L-nummer L60020 4435

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Tværgrebs-skruetrækker: Den ideelle grebsform giver mulighed for at overføre særligt store spændings- og løsningsmomenter.
    • Grebets ergonomiske form udfylder hånden godt, fingrene ligger sikkert i de blødt afrundede fordybninger i grebet.
    • Hele hånden opnår kontakt til grebet og friktionstab mellem hånd og greb undgås.
    • Med holdefunktion til sikkert hold af TORX® skruen på værktøjet.
    • Speciel overfladeforædling for stærk korrosionsbeskyttelse og optimal præcision i skruen.

    Fordel:

    • Tværgrebs-skruetrækker til overførsel af særligt store spændings- og løsningsmomenter
    • Ergonomisk 2-komponent greb med fordybninger til fingrene og behageligt hold til meget stor kraftoverførsel og arbejde, der ikke trætter
    • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning
    • Med yderligere kort arm til overførsel af ekstremt store momenter via den lange arms vægtstangsvirkning
    • Med holdefunktion på den lange arm til at give skruen sikkert hold på værktøjet

    Leveringsomfang:

    • 467 TORX® HF T-nøgle med holdefunktion, TX 27 x 200 mm

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven