454 HF tværgrebs-sekskantsskruetrækker Hex-Plus med holdefunktion, tommemål, 3/8″ x 150 mm

Art.-nr.: 05023366001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05023366001
EAN/GTIN 4013288208163
Producentnummer 05023366001
L-nummer L60020 4279

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Tværgrebs-skruetrækker: Den ideelle grebsform muliggør overførslen af særligt store spændings- og løsningsmomenter.
  • Grebets ergonomiske form udfylder hånden godt, fingrene ligger sikkert i de blødt afrundede fordybninger i grebet.
  • Hele hånden opnår kontakt til grebet og friktionstab mellem hånd og greb undgås.
  • Med holdefunktion til sikkert hold på den indvendige sekskants-skrue på værktøjet.
  • Speciel overfladeforædling til høj grad af korrosionsbeskyttelse og optimal pasform i skruen.

Fordel:

  • Tværgrebs-skruetrækker til overførsel af særligt store spændings- og løsningsmomenter
  • Ergonomisk 2-komponent greb med fordybninger til fingrene og behageligt hold til meget stor kraftoverførsel og arbejde, der ikke trætter
  • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning
  • Med yderligere kort arm til overførsel af ekstremt store momenter via den lange arms vægtstangsvirkning
  • Med holdefunktion på den lange arm til at give skruen sikkert hold på værktøjet

Leveringsomfang:

  • 454 HF tværgrebs-sekskantsskruetrækker Hex-Plus med holdefunktion, tommemål, 3/8″ x 150 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven