3167 i VDE-isoleret TORX® skruetrækker, rustfri stål, TX 30 x 100 mm

Art.-nr.: 05022766001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05022766001
EAN/GTIN 4013288220165
Producentnummer 05022766001
L-nummer L60020 4843

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kraftform Plus VDE skruetrækker af høj kvalitet i rustfri stål.
  • Værktøj i rustfri stål fra Wera er vakkumhærdede og har dermed den nødvendige hårdhed og fasthed til skrueforbindelser.
  • Industrielt brug er mulig uden begrænsninger.
  • Den stykvise test af Kraftform Stainless VDE skruetrækkere ved 10.000 Volt efter DIN EN 60900 (IEC 60900) garanterer sikkert arbejde ved spænding op til 1.000 Volt.
  • Også ved ekstreme brugsbetingelser er sikkerheden garanteret ved den ved -40 °C testede modstandygtighed mod kulde.
  • Flerkomponent Kraftform greb til hurtigt og skånsomt arbejde.
  • Take it easy værktøjsfinder med farvemærkning efter profiler og påstemplet størrelsegør det lettere og hurtigere at finde det rigtige værktøj.
  • Den sekskantede rullesikring hindre irriterende rullen væk på arbejdsstedet.

Fordel:

  • Isoleret Stainless klinge til sikkert arbejde op til 1.000 Volt til brug ved skruning i rustfri stål
  • Flerkomponent Kraftform greb til høj arbejdshastighed og ergonomisk skruning
  • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning
  • Med sekskant rullesikring mod at rulle væk
  • Klinge af rustfri stål mod risiko for flyverust

Leveringsomfang:

  • 3167 i VDE-isoleret TORX® skruetrækker, rustfri stål, TX 30 x 100 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven