3162 i PH VDE-isoleret krydskærvsskruetrækker, rustfri stål, PH 1 x 80 mm

Art.-nr.: 05022733001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05022733001
EAN/GTIN 4013288122179
Producentnummer 05022733001
L-nummer L60020 2292

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kvalitets Kraftform Plus VDE skruetrækker af rustfrit stål.
  • Weras værktøj i rustfrit stål er vakuumhærdet og har dermed den til skruning nødvendige værdi for hårdhed og fasthed.
  • Industrielt brug er mulig uden begrænsninger.
  • Enkeltvis test af Kraftform Stainless VDE skruetrækkereved 10.000 Volt ifølge DIN EN 60900 (IEC 60900) garanterer sikkert arbejde under spænding op til 1.000 Volt.
  • Også ved ekstreme anvendelsesbetingelser er sikkerheden garanteret via den testede koldvalsede styrke ved -40 °C.
  • Flerkomponent Kraftform greb til hurtigt og skånsomt arbejde.
  • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning.
  • Sekskant rullesikring hindrer irriterende rullen væk på arbejdsstedet.

Fordel:

  • Isolerede VDE rustfri stålklinger til sikkert arbejde op til 1.000 Volt
  • Flerkomponent Kraftform greb til høj arbejdshastighed og ergonomisk skruning
  • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning
  • Med sekskant rullesikring mod at rulle væk
  • Konisk skær, Lasertip-spids, rustfri stål mod faren for flyverust

Leveringsomfang:

  • 3162 i PH VDE-isoleret krydskærvsskruetrækker, rustfri stål, PH 1 x 80 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven