3950/9 Hex-Plus Multicolour HF Stainless 1 vinkelnøglesæt, metrisk, rustfri stål, med holdefunktion, 9 dele

Art.-nr.: 05022699001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05022699001
EAN/GTIN 4013288224477
Producentnummer 05022699001
L-nummer L60020 4930

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kvalitets-vinkelnøgler af rustfri stål til skruer med indvendig skruer fra Wera.
  • Rustfri stål hindrer overførsel af flyverust.
  • Hex-Plus-profilen giver større kontaktflader i skruehovedet.
  • Kærveffekten reduceres derved til et minimum, ødelæggelsen af skruehovedet elimineres næsten.
  • Med sekskantkuglehoved på den lange arm: Via de kugleformede udgangsprofiler er det muligt at ændre og bøje værktøjsaksen i forhold til skrueaksen, således at man derved kan skrue ″om hjørner″.
  • Fra st.
  • 3,0 med holdefunktion til indvendige sekskantsskruer på den lange arm.
  • Take it easy værktøjsfinder med farvemærkning efter størrelse.
  • I næsten slitagefri vinkelnøgle-clips.

Fordel:

  • Løsning på flyverustproblemet: Skru rustfrit stål med rustfrit stål!
  • Vinkelnøgle i rustfri stål hindrer flyverust på rustfri stålskruer
  • Hex-Plus giver skruer med indvendig sekskant et længere liv
  • Fra størrelse 3,0 holder holdefunktionen på den lange arm skruer sikkert på værktøjet
  • Kuglehovedet på den lange arm giver mulighed for brug i vinkeler

Leveringsomfang:

  • 3950/9 Hex-Plus Multicolour HF Stainless 1 Vinkelnøglesæt, metrisk, rustfri stål, med holdefunktion, 9 dele; 3x 3950 SPKL Multicolour Vinkelnøgle, metrisk, rustfri stål: 1.5x90 mm, 2x101 mm, 2.5x112 mm; 6x 3950 SPKL Multicolour HF Vinkelnøgle, metrisk, rustfri stål, med holdefunktion: 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mm

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven