3967 SXL HF TORX® Vinkelnøgle Multicolour med holdefunktion, lang rustfri stål, TX 40 x 224 mm

Art.-nr.: 05022688001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05022688001
EAN/GTIN 4013288207210
Producentnummer 05022688001
L-nummer L60020 4297

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Højkvalitets vinkelnøgle i rustfrit stål til indvendige TORX® skruer.
  • Meget korrosionsresistente via vinkelnøglernes ishærdede rustfri stålmateriale, hvorved man også undgår flyverust ved skruning af materiale i rustfrit stål.
  • Med holdefunktion på den lange arm: Via den klemmekraft, som resulterer af fladetrykket mellem spidsen og skrueprofilen, holdes skruerne sikkert på værktøjet.
  • Med ekstra lang arm til arbejde i dybtliggende placeringer.
  • Den gribevenlige plastikbelægning letter skruning ved lave temperaturer.
  • Take it easy værktøjsfinder med farvemærkning efter størrelse.

Fordel:

  • Vinkelnøgler til indvendige TORX® skruer
  • Holdefunktionen på den lange arm holder skruer sikkert på værktøjet
  • Særlig høj grad af korrosionsbeskyttelse via ishærdet udførelse i rustfrit stål
  • Gribevenlig plastikbeklædning med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter størrelser

Leveringsomfang:

  • 3967 SXL HF TORX® Vinkelnøgle Multicolour med holdefunktion, lang rustfri stål, TX 40 x 224 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven