3950 SPKL Multicolour Vinkelnøgle, metrisk, rustfri stål, 10 x 224 mm

Art.-nr.: 05022668001
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Bitværktøj

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 05022668001
EAN/GTIN 4013288185884
Producentnummer 05022668001
L-nummer L60020 3967
Producent Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kvalitets-vinkelnøgle af rustfri stål til skruer med indvendig sekskant fra Wera.
  • Rustfri stål hindrer overførsel af flyverust.
  • Hex-Plus-profilen giver større kontaktflader i skruehovedet.
  • Kærveffekten reduceres derved til et minimum, ødelæggelsen af skruehovedet elimineres næsten.
  • Med sekskantkuglehoved på den lange arm: Via de kugleformede udgangsprofiler er det muligt at ændre og bøje værktøjsaksen i forhold til skrueaksen, således at man derved kan skrue ″om hjørner″.
  • Take it easy værktøjsfinder med farvemærkning efter størrelse.

Fordel:

  • Løsning på flyverustproblemet: Skru rustfrit stål med rustfrit stål!
  • Vinkelnøgle i rustfri stål hindrer flyverust på rustfri stålskruer
  • Hex-Plus giver skruer med indvendig sekskant et længere liv
  • Alle vinkelnøgler har en farvekodet, gribevenlig plastikbeklædning til ergonomisk og behagelig håndtering også ved lave temperaturer
  • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter størrelse

Leveringsomfang:

  • 3950 SPKL Multicolour Vinkelnøgle, metrisk, rustfri stål, 10 x 224 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven