950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 2 Vinkelnøglesæt, tommemål, BlackLaser, 9 dele

Art.-nr.: 05022640001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05022640001
EAN/GTIN 4013288219107
Producentnummer 05022640001
L-nummer L60020 4560

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 9 vinkelnøgler med plastbeklædning (SPKL) af grebsvenligt rundt materiale.
  • Beklædningen gør arbejdet behageligt også ved lave temperaturer og skåner fingrene.
  • Blandt alle vinkelnøgler har man hurtigt fat i den rigtige takket være farve- og størrelsemærkning.
  • Clipsens slitagefri materiale garanterer vinkelnøglens sikre hold og lette udtagning.
  • Til skruer med indvendig sekskant.

Fordel:

  • Vinkelnøglesæt til skruer med indvendig sekskant
  • Hex-Plus giver skruer med indvendig sekskant et længere liv
  • Vinkelnøglerne er via deres størrelsesmærkning hurtigt ved hånden
  • Slitageresistent grebsmærkning
  • Slitagefrit clip-materiale til længere levetid

Leveringsomfang:

  • 950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 2 Vinkelnøglesæt, tommemål, BlackLaser, 9 dele; 9x 950 SPKL Vinkelnøgle Multicolour, tommemål, BlackLaser: 3/8″x224 mm, 5/16″x195 mm, 1/4″x185 mm, 7/32″x172 mm, 3/16″x154 mm, 5/32″x137 mm, 1/8″x123 mm, 3/32″x112 mm, 5/64″x101 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven