950/13 Hex-Plus Imperial 1 Vinkelnøglesæt, tommemål, BlackLaser, 13 dele

Art.-nr.: 05021728001
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Bitværktøj

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 05021728001
EAN/GTIN 4013288111982
Producentnummer 05021728001
L-nummer L60020 1709
Producent Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kvalitets vinkelnøglesæt til skruer i tommemål med indvendig sekskant i praktisk clip af slitagefrit materiale til varigt sikkert hold på vinkelnøglerne samtidig med let udtagning.
  • Vinkelnøgler med Hex-Plus-profil: Giver større kontaktflader i skruehovedet.
  • Kærveffekten reduceres derved til et minimum, der næsten eliminierer ødelæggelsen af skruehovedet.
  • Kuglen på den lange arm tillader sikkert arbejde også i vanskelige montagesituationer.
  • BlackLaser-overfladebehandlingen sørger for fremragende overfladebeskyttelse, også mod korrosion, og giver lang levetid.
  • Laserpåført og slitageresistent størrelsesmærkning på vinkelnøglerne, så man hurtigere har den rigtige.

Fordel:

  • Vinkelnøglesæt til skruer med indvendig sekskant
  • Hex-Plus giver skruer med indvendig sekskant et længere liv
  • BlackLaser til høj korrosionbeskyttelse og lang levetid
  • Vinkelnøglerne er via deres størrelsesmærkning hurtigt ved hånden
  • Slitagefrit clip-materiale til længere levetid

Leveringsomfang:

  • 950/13 Hex-Plus Imperial 1 Vinkelnøglesæt, tommemål, BlackLaser, 13 dele; 13x 950 PKL Vinkelnøgle, tommemål, BlackLaser: 5/64″x100 mm, 3/32″x112 mm, 7/64″x119 mm, 1/8″x126 mm, 9/64″x132 mm, 5/32″x140 mm, 3/16″x160 mm, 7/32″x180 mm, 0.05″x83 mm, 1/4″x190 mm, 1/16″x91 mm, 5/16″x200 mm, 3/8″x212 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven