6005 Joker 4 Set 1 dobbeltgaffelnøgle-sæt, 4 dele

Art.-nr.: 05020314001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Skruenøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 05020314001
    EAN/GTIN 4013288224750
    Producentnummer 05020314001
    L-nummer L60020 4929

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Da montageforholdene ved skrueopgaver bliver stadigt snævrere, er det nødvendigt med værktøj, som brugeren også kan arbejde ordentligt med i sådanne situationer.
    • Snævre montageforhold kræver yderligere ansatspunkter for værktøjet.
    • Kan gaffelnøgler altså modificeres således, at værktøjets ansatsmuligheder forøges? Via kombinationen af den med 7,5° vinklede gafler og dobbeltsekskantsgeometrien opnås en fordobling af ansatspunkterne.
    • Ved en gentaget 180°-drejning af nøglen omkring længdeaksen under skruningen er der fire ansatsmuligheder og man kan tage fat om møtrikker hhv.
    • skruehoveder for hver 15°.
    • Joker 6005 med sin smarte gaffelgeometri udvider anvendelsesspektret betydeligt under snævre montageforhold.
    • De pågældende ansatspunkter finder Joker 6005 efter hver vending så at sige selv.
    • Via kvalitets-overfladeforædlingen opnås en stærk og langvarig korrosionsbeskyttelse.
    • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter størrelse.
    • Clipsens slitagefri materiale garanterer sikkert hold i gaffelnøglerne samtidig med, at de let tages ud.

    Fordel:

    • Joker gaffelnøgle i den nye clips til pladsbesparende opbevaring i værktøjstasken
    • Særligt egnet til snævre forhold
    • Den særlige gaffelgeometri forøger værktøjets ansatsmuligheder
    • Den lille returvinkel i gaflen ″får fat i″ skruen for hver 15°

    Leveringsomfang:

    • 6005 Joker 4 Set 1 dobbeltgaffelnøgle-sæt, 4 dele; 4x 6005 Joker dobbeltgaffelnøgle: 6x7x111.8 mm, 8x9x122.2 mm, 10x11x137.3 mm, 12x13x166 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven