6005 Joker dobbeltgaffelnøgle, 8 x 9 x 122.2 mm

Art.-nr.: 05020311001
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 4-6 uger

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skruenøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 05020311001
Kopier
EAN/GTIN 4013288224880
Kopier
Producentnummer 05020311001
Kopier
L-nummer L60020 5067
Kopier
Producent Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Da montageforholdene ved skrueopgaver bliver stadigt snævrere, er det nødvendigt med værktøj, som brugeren også kan arbejde ordentligt med i sådanne situationer.
  • Snævre montageforhold kræver yderligere ansatspunkter for værktøjet.
  • Kan gaffelnøgler altså modificeres således, at værktøjets ansatsmuligheder forøges? Via kombinationen af den med 7,5° vinklede gafler og dobbeltsekskantsgeometrien opnås en fordobling af ansatspunkterne.
  • Ved en gentaget 180°-drejning af nøglen omkring længdeaksen under skruningen er der fire ansatsmuligheder og man kan tage fat om møtrikker hhv.
  • skruehoveder for hver 15°.
  • Joker 6005 med sin smarte gaffelgeometri udvider anvendelsesspektret betydeligt under snævre montageforhold.
  • De pågældende ansatspunkter finder Joker 6005 efter hver vending så at sige selv.
  • Via kvalitets-overfladeforædlingen opnås en stærk og langvarig korrosionsbeskyttelse.
  • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter størrelse.

Fordel:

  • Dobbeltgaffel Joker
  • Særligt egnet til snævre forhold
  • Den særlige gaffelgeometri forøger værktøjets ansatsmuligheder
  • Den lille returvinkel i gaflen ″får fat i″ skruen for hver 15°
  • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter størrelse

Leveringsomfang:

  • 6005 Joker dobbeltgaffelnøgle, 8 x 9 x 122.2 mm

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven