6002 Joker dobbeltgaffelnøgle, 30 x 32 x 305 mm

Art.-nr.: 05020264001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05020264001
EAN/GTIN 4013288212801
Producentnummer 05020264001
L-nummer L60020 4420

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Metrisk kvalitets dobbelt-gaffelnøgle fra Wera: Alt, hvad en nøgle skal kunne.
  • Og meget mere til.
  • Hurtigere, bedre, pænere.
  • Netop en rigtig Joker.
  • Den nye generation af gaffel-ringskralde-nøglerne.
  • Til sekskantede-skruehoveder hhv.
  • møtrikker.
  • Med holdefunktion via metalplade i gaflen, der nedsætter faren for tab af skrue eller møtrik.
  • Den udskiftelige metalplade i gaflen griber med ekstra hårde tænder skruer og møtrikker og nedsætter faren for at rutsje væk.
  • Det interegrede slutanslag kan forhindre rutsjen ned fra skruehovedet og muliggør brug af større momenter.
  • Den dobbelt sekskantsgeometri sørger for en formanliggende forbindelse med skrue eller møtrik og for at mindske faren for at rutsje væk.
  • En returvinkel på kun 30° hindrer tidskrævende venden om på nøglen ved skruning.
  • Den specielle smedegeometri sørger for stor momentoverførsel og bøjningsstyrke.
  • Fremstillet af højtydende krom-molybdæn-stål med nikkel-krom belægning for god korrosionsbeskyttelse.
  • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter størrelse.

Fordel:

  • Med praktisk holdefunktion via metalplade i gaflen
  • Ingen rutsjen væk via slutanslag
  • Dobbelt sekskantgeometri nedsætter faren for at rutsje væk
  • Returvinkel på kun 30°
  • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter størrelse

Leveringsomfang:

  • 6002 Joker dobbeltgaffelnøgle, 30 x 32 x 305 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven