6002 Joker dobbeltgaffelnøgle, 8 x 10 x 141 mm

Art.-nr.: 05020259001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Skruenøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 05020259001
    EAN/GTIN 4013288219015
    Producentnummer 05020259001
    L-nummer L60020 4766

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Metrisk kvalitets dobbelt-gaffelnøgle fra Wera: Alt, hvad en nøgle skal kunne.
    • Og meget mere til.
    • Hurtigere, bedre, pænere.
    • Netop en rigtig Joker.
    • Den nye generation af gaffel-ringskralde-nøglerne.
    • Til sekskantede-skruehoveder hhv.
    • møtrikker.
    • Med holdefunktion via metalplade i gaflen, der nedsætter faren for tab af skrue eller møtrik.
    • Den udskiftelige metalplade i gaflen griber med ekstra hårde tænder skruer og møtrikker og nedsætter faren for at rutsje væk.
    • Det interegrede slutanslag kan forhindre rutsjen ned fra skruehovedet og muliggør brug af større momenter.
    • Den dobbelt sekskantsgeometri sørger for en formanliggende forbindelse med skrue eller møtrik og for at mindske faren for at rutsje væk.
    • En returvinkel på kun 30° hindrer tidskrævende venden om på nøglen ved skruning.
    • Den specielle smedegeometri sørger for stor momentoverførsel og bøjningsstyrke.
    • Fremstillet af højtydende krom-molybdæn-stål med nikkel-krom belægning for god korrosionsbeskyttelse.
    • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter størrelse.

    Fordel:

    • Med praktisk holdefunktion via metalplade i gaflen
    • Ingen rutsjen væk via slutanslag
    • Dobbelt sekskantgeometri nedsætter faren for at rutsje væk
    • Returvinkel på kun 30°
    • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter størrelse

    Leveringsomfang:

    • 6002 Joker dobbeltgaffelnøgle, 8 x 10 x 141 mm

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven