9641 Magnetliste 6003 Joker 2 ringgaffelnøgle-sæt, 5 dele

Art.-nr.: 05020234001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Artikelnummer 05020234001
    EAN/GTIN 4013288229854
    Producentnummer 05020234001

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Ringgaffelnøglesæt, 5 dele, metriske størrelser; på klemmeliste.
    • Joker 6003 opnår via kombinationen af den med 7,5° vinklede gaffel og dobbeltsekskantgeometrien en fordobling af ansatspunkterne.
    • Ved en gentaget 180°-drejning af nøglen omkring længdeaksen under skruningen er der fire ansatsmuligheder og dermand kan man tage fat om møtrikker hhv.
    • skruer for hver 15°.
    • Derved bliver skruningen under snævre forhold betydeligt lettere.
    • Den slanke og alligevel robuste ringside er vinklet 15° i forhold til værktøjsaksen.
    • Via den højkvalitative overfladeforædling opnås en stærk og langvarende korrosionsbeskyttelse.
    • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter størrelse.
    • Listens klemmer sørger for perfekt hold i værktøjet.
    • Listen holder via stærk magnet sikkert på metalflader.
    • Alternativt kan listen også skrues på væggen.

    Fordel:

    • 5 dele
    • Listen sidder via den stærke magnet sikkert på metalflader. Alternativt kan listen også skrues på væggen.
    • Listens klemmer sørger for perfekt hold i værktøjet
    • Særligt egnet til snævre forhold
    • Den særlige gaffelgeometri forøger værktøjets ansatsmuligheder

    Leveringsomfang:

    • 9641 Magnetliste 6003 Joker 2 ringgaffelnøgle-sæt, 5 dele; 5x 6003 Joker ringgaffelnøgle: 8x115 mm, 10x125 mm, 13x160 mm, 17x190 mm, 19x230 mm; 1x 9610 Joker magnetliste, til op til 11 gaffelnøgler, uden indhold: 30 x 370 mm

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven