6003 Joker ringgaffelnøgle, tommemål, 1/2″ x 160 mm

Art.-nr.: 05020214001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05020214001
EAN/GTIN 4013288213006
Producentnummer 05020214001
L-nummer L60020 4589

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Da montageforholdene ved skrueopgaver bliver stadigt trangere, er det nødvendigt med værktøj, med hvilket brugeren også kan arbejde med succes i sådanne situationer.
  • Trange montageforhold kræver yderligere ansatspunkter til værktøjet.
  • Kan gaffelnøgler modificeres således, at antallet værktøjets ansatsmuligheder forøges? Ved kombinationen af den 7,5° bøjede gaffel og dobbeltsekskantsgeometrien opnås en fordobling af ansatspunkterne.
  • Ved en gentaget 180°-drejning af nøglen omkring længdeaksen under skruningen findes der fire ansatsmuligheder og man kan ″fange″ møtrikker hhv.
  • skruehoveder for hver 15°.
  • Joker 6003 med sin udspekulerede gaffelgeometri udvider anvendelsesspektret betydelig under trange montageforhold.
  • Det espektive ansatspunkt finder Joker 6003 så at sige selv efter hver vending.
  • Den slanke og alligevel robuste ringside er vinklet 15° i forhold til værktøjsaksen.
  • Via en kvalitets overfladeforædling opnås en stærk og langvarig korrosionsbeskyttelse.
  • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter størrelse.

Fordel:

  • Særligt egnet til snævre forhold
  • Den særlige gaffelgeometri forøger værktøjets ansatsmuligheder
  • Den lille returvinkel i gaflen ″får fat i″ skruen for hver 15°
  • Slank, 15° vinklet ringside
  • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter størrelse

Leveringsomfang:

  • 6003 Joker ringgaffelnøgle, tommemål, 1/2″ x 160 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven