6003 Joker ringgaffelnøgle, tommemål, 7/16″ x 135 mm

Art.-nr.: 05020213001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Skruenøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 05020213001
    EAN/GTIN 4013288212993
    Producentnummer 05020213001
    L-nummer L60020 4588

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Da montageforholdene ved skrueopgaver bliver stadigt trangere, er det nødvendigt med værktøj, med hvilket brugeren også kan arbejde med succes i sådanne situationer.
    • Trange montageforhold kræver yderligere ansatspunkter til værktøjet.
    • Kan gaffelnøgler modificeres således, at antallet værktøjets ansatsmuligheder forøges? Ved kombinationen af den 7,5° bøjede gaffel og dobbeltsekskantsgeometrien opnås en fordobling af ansatspunkterne.
    • Ved en gentaget 180°-drejning af nøglen omkring længdeaksen under skruningen findes der fire ansatsmuligheder og man kan ″fange″ møtrikker hhv.
    • skruehoveder for hver 15°.
    • Joker 6003 med sin udspekulerede gaffelgeometri udvider anvendelsesspektret betydelig under trange montageforhold.
    • Det espektive ansatspunkt finder Joker 6003 så at sige selv efter hver vending.
    • Den slanke og alligevel robuste ringside er vinklet 15° i forhold til værktøjsaksen.
    • Via en kvalitets overfladeforædling opnås en stærk og langvarig korrosionsbeskyttelse.
    • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter størrelse.

    Fordel:

    • Særligt egnet til snævre forhold
    • Den særlige gaffelgeometri forøger værktøjets ansatsmuligheder
    • Den lille returvinkel i gaflen ″får fat i″ skruen for hver 15°
    • Slank, 15° vinklet ringside
    • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter størrelse

    Leveringsomfang:

    • 6003 Joker ringgaffelnøgle, tommemål, 7/16″ x 135 mm

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven