6001 Joker Switch gaffel-ringskralde-nøgler, omskiftelig, tommemål, 3/4″ x 246 mm

Art.-nr.: 05020082001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05020082001
EAN/GTIN 4013288184771
Producentnummer 05020082001
L-nummer L60020 3461

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Joker gaffelringskraldenøgler med skraldeside i vinkel og omskifterknap.
  • Med holdefunktion via metalplade i gaflen, der nedsætter faren for at tabe skruer og møtrikker.
  • Det integrerede slutanslag kan forhindre, at man rutsjer ned af skruehovedet, og giver mulighed for at tilføre store momenter.
  • Den udskiftelige metalplade i gaflen sikrer skruer og møtrikker med ekstrahårde tænder og nedsætter faren for at rutsje af.
  • Den dobbelte sekskantsgeometri sørger for formtilpasset forbindelse med skrue eller møtrik og dermed ligeledes for en nedsættelse af faren for at rutsje af.
  • Den lille returvinkel på kun 30° på gaffelsiden hindrer tidskrævende venden rundt på nøglen under skruningen.
  • Den omskiftelige skraldemekanik på ringsiden med høj finfortanding (80 tænder) sørger for en høj grad af fleksibilitet også under snævre arbejdsforhold.
  • Hørbart præcis skraldemekanik.
  • Det robuste todelte hak-element giver derudover mulighed for ekstrem holdbarhed.
  • Skraldesiden er vinklet med 15° mhp.
  • sikkert arbejde ved store momenter.
  • Den særlige smedjegeometri sørger for både stor momentoverførsel og høj bøjningsstyrke.
  • Fremstillet af højtydende krom-molybdæn-stål med nikkel-krom belægning mhp.
  • høj korrosionsbeskyttelse.
  • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter størrelse.

Fordel:

  • Med praktisk holdefunktion via metalplade i gaflen
  • Ingen rutsjen væk via slutanslag
  • Med høj finfortanding og robust hak-element
  • Skraldeside vinklet med 15°
  • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter størrelse

Leveringsomfang:

  • 6001 Joker Switch gaffel-ringskralde-nøgler, omskiftelig, tommemål, 3/4″ x 246 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven