6001 Joker Switch gaffel-ringskralde-nøgler, omskiftelig, tommemål, 1/2″ x 171 mm

Art.-nr.: 05020078001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05020078001
EAN/GTIN 4013288184818
Producentnummer 05020078001
L-nummer L60020 3457

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Joker gaffelringskraldenøgler med skraldeside i vinkel og omskifterknap.
  • Med holdefunktion via metalplade i gaflen, der nedsætter faren for at tabe skruer og møtrikker.
  • Det integrerede slutanslag kan forhindre, at man rutsjer ned af skruehovedet, og giver mulighed for at tilføre store momenter.
  • Den udskiftelige metalplade i gaflen sikrer skruer og møtrikker med ekstrahårde tænder og nedsætter faren for at rutsje af.
  • Den dobbelte sekskantsgeometri sørger for formtilpasset forbindelse med skrue eller møtrik og dermed ligeledes for en nedsættelse af faren for at rutsje af.
  • Den lille returvinkel på kun 30° på gaffelsiden hindrer tidskrævende venden rundt på nøglen under skruningen.
  • Den omskiftelige skraldemekanik på ringsiden med høj finfortanding (80 tænder) sørger for en høj grad af fleksibilitet også under snævre arbejdsforhold.
  • Hørbart præcis skraldemekanik.
  • Det robuste todelte hak-element giver derudover mulighed for ekstrem holdbarhed.
  • Skraldesiden er vinklet med 15° mhp.
  • sikkert arbejde ved store momenter.
  • Den særlige smedjegeometri sørger for både stor momentoverførsel og høj bøjningsstyrke.
  • Fremstillet af højtydende krom-molybdæn-stål med nikkel-krom belægning mhp.
  • høj korrosionsbeskyttelse.
  • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter størrelse.

Fordel:

  • Med praktisk holdefunktion via metalplade i gaflen
  • Ingen rutsjen væk via slutanslag
  • Med høj finfortanding og robust hak-element
  • Skraldeside vinklet med 15°
  • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter størrelse

Leveringsomfang:

  • 6001 Joker Switch gaffel-ringskralde-nøgler, omskiftelig, tommemål, 1/2″ x 171 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven