6001 Joker Switch gaffel-ringskralde-nøgler, omskiftelig, 16 x 213 mm

Art.-nr.: 05020071001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Skruetrækkere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 05020071001
    EAN/GTIN 4013288184733
    Producentnummer 05020071001
    L-nummer L60020 3667

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Joker gaffelringskraldenøgler med skraldeside i vinkel og omskifterknap.
    • Med holdefunktion via metalplade i gaflen, der nedsætter faren for at tabe skruer og møtrikker.
    • Det integrerede slutanslag kan forhindre, at man rutsjer ned af skruehovedet, og giver mulighed for at tilføre store momenter.
    • Den udskiftelige metalplade i gaflen sikrer skruer og møtrikker med ekstrahårde tænder og nedsætter faren for at rutsje af.
    • Den dobbelte sekskantsgeometri sørger for formtilpasset forbindelse med skrue eller møtrik og dermed ligeledes for en nedsættelse af faren for at rutsje af.
    • Den lille returvinkel på kun 30° på gaffelsiden hindrer tidskrævende venden rundt på nøglen under skruningen.
    • Den omskiftelige skraldemekanik på ringsiden med høj finfortanding (80 tænder) sørger for en høj grad af fleksibilitet også under snævre arbejdsforhold.
    • Hørbart præcis skraldemekanik.
    • Det robuste todelte hak-element giver derudover mulighed for ekstrem holdbarhed.
    • Skraldesiden er vinklet med 15° mhp.
    • sikkert arbejde ved store momenter.
    • Den særlige smedjegeometri sørger for både stor momentoverførsel og høj bøjningsstyrke.
    • Fremstillet af højtydende krom-molybdæn-stål med nikkel-krom belægning mhp.
    • høj korrosionsbeskyttelse.
    • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter størrelse.

    Fordel:

    • Med praktisk holdefunktion via metalplade i gaflen
    • Ingen rutsjen væk via slutanslag
    • Med høj finfortanding og robust hak-element
    • Skraldeside vinklet med 15°
    • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter størrelse

    Leveringsomfang:

    • 6001 Joker Switch gaffel-ringskralde-nøgler, omskiftelig, 16 x 213 mm

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven