9631 Magnetliste 6000 Joker 2 gaffel-ringskraldenøgle-sæt, 5 dele

Art.-nr.: 05020015001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Artikelnummer 05020015001
EAN/GTIN 4013288229847
Producentnummer 05020015001
L-nummer L60020 5131

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Gaffel-ringskralde-nøgle-sæt, 5 dele, metriske størrelser; på klemmeliste.
  • Ringskralde-gaffelnøgle Joker 6000 med holdefunktion til sekskant-skruehoveder hhv.
  • -møtrikker.
  • Den udskiftelige metalplade i gaflen sikrer med ekstra hårde tænder skruer og møtrikker.
  • Det integrerede endeanslag kan hindre rutsjen nedefter fra skruehovedet og giver mulighed for påføring af store momenter.
  • Dobbeltsekskantgeometrien sørger for formtilpasset forbindelse med skrue eller møtrik og dermed for en mindskelse af risikoen for at rutsje af.
  • En returvinkel på kun 30° på gaffelsiden hindrer tidskrævende vending af nøglen ved skruning.
  • Skraldemekanik på ringsiden med usædvanlig høj finfortanding på 80 tænder til fleksibilitet også under snævre forhold.
  • Den særlige smedegeometri sørger for stor momentoverførsel og høj bøjestivhed.
  • Fremstillet af højydende chrom-molybdæn-stål med nikkel-chrom belægning for stærk korrosionsbeskyttelse.
  • Med værktøjsfinderen ″Take it easy″: Farvemærkning efter størrelse.
  • Listens klemmer sørger for perfekt hold i værktøjet.
  • Listen sidder via stærk magnet sikkert på metalflader.
  • Alternativt kan listen også skrues på en væg.

Fordel:

  • 5 dele
  • Listen sidder via den stærke magnet sikkert på metalflader. Alternativt kan listen også skrues på væggen.
  • Listens klemmer sørger for perfekt hold i værktøjet
  • Med praktisk holdefunktion via metalplade i gaflen
  • Ingen rutsjen væk via slutanslag

Leveringsomfang:

  • 9631 Magnetliste 6000 Joker 2 gaffel-ringskraldenøgle-sæt, 5 dele; 5x 6000 Joker gaffelnøgle og ringskralde: 8x144 mm, 10x159 mm, 13x177 mm, 17x224 mm, 19x246 mm; 1x 9610 Joker magnetliste, til op til 11 gaffelnøgler, uden indhold: 30 x 370 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven