9630 Magnetliste 6000 Joker 1 gaffel-ringskraldenøgle-sæt, 11 dele

Art.-nr.: 05020014001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Artikelnummer 05020014001
EAN/GTIN 4013288228949
Producentnummer 05020014001
L-nummer L60020 5141

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Gaffel-ringskraldenøgle Joker 6000 med holdefunktion til sekskant-skruehoveder hhv.
  • -møtrikker.
  • Den udskiftelige metalplade i gaflen holder sikkert med ekstra hårde tænder skruer og møtrikker.
  • Det integrerede endeanslag kan hindre rutsjen nedefter fra skruehovedet og giver mulighed for at påføre store momenter.
  • Dobbeltsekskantsgeometrien sørger for formtilpasset forbindelse med skrue og møtrik og dermed for en mindskelse af risikoen for at rutsje af.
  • En returvinkel på kun 30° på gaffelsiden undgår tidskrævende vending af nøglen under skruningen.
  • Skraldemekanik på ringsiden med usædvanlig høj finfortanding på 80 tænder med henblik på fleksibilitet også under snævre forhold.
  • Den specielle smedegeometri sørger for stor momentoverførsel og stor bøjestivhed.
  • Fremstillet af højtydende chrom-molybdæn-stål med nikkel-chrom belægningning til stærk korrosionsbeskyttelse.
  • Med værktøjsfinderen ″Take it easy″: Farvemærkning efter størrelse.
  • Listens klemmer sørger for perfekt hold i værktøjet.
  • Listen sidder via stærk magnet sikkert på metalflader.
  • Alternativt kan listen også skrues på en væg.

Fordel:

  • 11 dele
  • Listen sidder via den stærke magnet sikkert på metalflader. Alternativt kan listen også skrues på væggen.
  • Listens klemmer sørger for perfekt hold i værktøjet
  • Med praktisk holdefunktion via metalplade i gaflen
  • Ingen rutsjen væk via slutanslag

Leveringsomfang:

  • 9630 Magnetliste 6000 Joker 1 gaffel-ringskraldenøgle-sæt, 11 dele; 11x 6000 Joker gaffelnøgle og ringskralde: 13x177 mm, 17x224 mm, 19x246 mm, 8x144 mm, 11x165 mm, 12x170.7 mm, 14x188 mm, 15x200 mm, 16x212 mm, 18x235 mm, 10x159 mm; 1x 9610 Joker magnetliste, til op til 11 gaffelnøgler, uden indhold: 30 x 370 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven