Kraftform Kompakt Stubby Magasin 5, 6 dele

Art.-nr.: 05008878001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05008878001
EAN/GTIN 4013288219817
Producentnummer 05008878001
L-nummer L60020 4776

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Særlig lille bits-håndgreb med kort bitoptag til svært tilgængelige områder.
  • Inklusive 6 bits, der befinder sig i et magasin i håndgrebet.
  • Med blot 65 mm samlet længde bliver denne Kraftform Kompakt Stubby til et rigtigt mini-skrueværksted.
  • Den stærke magnet i bitoptaget sørger for bittens sikre placering.
  • 2-komponent Kraftform grebet med dets praktiske kombination af hårde og bløde zoner giver mulighed for at tage ordentligt fat og arbejde præcist.
  • Hårde og slidstærke bits, til universel brug.

Fordel:

  • Kort kompakt Stubby-form til arbejde under snævre forhold med 6 bits i integreret magasin
  • Ergonomisk 2-komponent Kraftform greb til præcist arbejde
  • 1/4″ Bittilslutning med stærk magnet
  • Fast drejeligt bitmagasin til let udtagning og sikker opbevaring af bits
  • Hårde og slidstærke bits, til universel brug

Leveringsomfang:

  • Kraftform Kompakt Stubby Magasin 5, 6 dele; 2x 800/1 Z bits: 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mm; 2x 851/1 Z bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 2x 868/1 Z firkant bits: # 1x25 mm, # 2x25 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven