160 iS/7 Rack Skruetrækkersæt Kraftform Plus serie 100 + enkeltpolet fasetester + rack. Med reduceret klingediameter, 7 dele

Art.-nr.: 05006480001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05006480001
EAN/GTIN 4013288160713
Producentnummer 05006480001
L-nummer L60020 2405

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Skruetrækkersæt i 7 dele med reduceret klingediameter og integreret beskyttelsesisolering, således kan dybtliggende skrue- og fjederelementer nås og aktiveres.
  • Kraftform Plus greb til bekvemt ergonomisk arbejde, hvor vabler og hård hud undgås.
  • Hårde grebszoner til høj arbejdshastighed, mens bløde grebszoner sikrer stor momentoverførsel.
  • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning.
  • Rullesikring hindrer irriterende rullen væk på arbejdsstedet.
  • Inklusiv enkeltpolet fasetester og 1 rack til opbevaring.

Fordel:

  • Isolerede klinger til sikkert arbejde op til 1.000 Volt
  • Hårde grebszoner til høje arbejdshastigheder, bløde grebszoner til overførsel af store momenter
  • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning
  • Med sekskant rullesikring mod at rulle væk
  • Med reduceret klingediameter

Leveringsomfang:

  • 160 iS/7 Rack Skruetrækkersæt Kraftform Plus serie 100 + enkeltpolet fasetester + rack. Med reduceret klingediameter, 7 dele; 2x 162 iS PH VDE-isoleret krydskærvsskruetrækker med reduceret klingediameter: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm; 1x 165 iS PZ/S VDE-isoleret skruetrækker med reduceret klingediameter til PlusMinus-skruer (Pozidriv/lige kærv): # 2 x 100 mm; 3x 160 iS VDE-isoleret skruetrækker med reduceret klingediameter til skruer med lige kærv: 0.6x3.5x100 mm, 0.8x4x100 mm, 1x5.5x125 mm; 1x 247 Enkeltpolet fasetester: 0.5 x 3 x 70 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven