165 iS PZ/S VDE-isoleret skruetrækker med reduceret klingediameter til PlusMinus-skruer (Pozidriv/lige kærv), # 1 x 80 mm

Art.-nr.: 05006465001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05006465001
EAN/GTIN 4013288160263
Producentnummer 05006465001
L-nummer L60020 2227

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Wera VDE-skruetrækker med flerkomponent Kraftform Plus greb til hurtigt og skånsomt arbejde: Hårde grebszoner til høj arbejdshastighed, mens bløde grebszoner garanterer stor momentoverførsel.
  • Kombinationsprofil lige kærv og Pozidriv*, fremfor alt til brug ved terminalblokke, sikringskasser, kontakter, relæer.
  • Stykvis testet ved 10.000 V for sikkert arbejde ved den godkendte spænding på 1.000 V.
  • Sekskantrullesikringen forhindrer irriterende rullen væk på arbejdsstedet.

Fordel:

  • Isolerede klinger til sikkert arbejde op til 1.000 Volt
  • Hårde grebszoner til høje arbejdshastigheder, bløde grebszoner til overførsel af store momenter
  • Med grebsmarkering der letter at finde og sortere værktøjet
  • Med sekskant rullesikring mod at rulle væk
  • Med reduceret klingediameter; kombinationsprofil Pozidriv/ ige kærv

Leveringsomfang:

  • 165 iS PZ/S VDE-isoleret skruetrækker med reduceret klingediameter til PlusMinus-skruer (Pozidriv/lige kærv), # 1 x 80 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven