162 i PH VDE-isoleret krydskærvsskruetrækker, PH 1 x 150 mm

Art.-nr.: 05006153001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05006153001
EAN/GTIN 4013288105417
Producentnummer 05006153001
L-nummer L60020 1574

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Wera VDE-skruetrækker med flerkomponent Kraftform greb til hurtigt og skånsomt arbejde: Hårde grebszoner til høj arbejdshastighed, mens bløde grebszoner garanterer stor momentoverførsel.
  • Stykvis test ved 10.000 V til sikkert arbejde ved den godkendte spænding på 1.000 V.
  • Spidsen på Wera Lasertip-skruetrækkere er gjort mikroskopisk fint ru med laserstråler.
  • Denne ru overflade ″bider″ sig ligefrem fast i skruehovedet.
  • Utilsigtet rutsjen af skruen er dermed fortid.
  • Take it easy værktøjsfinder med farvemærkning efter profiler og påstemplet størrelseder gør det lettere og hurtigere at finde det rigtige værktøj.
  • Den sekskantede rullesikring hindrer irriterende rullen væk på arbejdsstedet.

Fordel:

  • Isolerede klinger til sikkert arbejde op til 1.000 Volt
  • Hårde grebszoner til høje arbejdshastigheder, bløde grebszoner til overførsel af store momenter
  • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning
  • Med sekskant rullesikring mod at rulle væk
  • Med Lasertip-spids for mere greb i skruehovedet

Leveringsomfang:

  • 162 i PH VDE-isoleret krydskærvsskruetrækker, PH 1 x 150 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven