Top-magnetliste C Imperial 1 Zyklop topnøgleindsats-sæt, 1/2″-tilslutning, tommemål, 9 dele

Art.-nr.: 05005480001
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05005480001
EAN/GTIN 4013288223296
Producentnummer 05005480001
L-nummer L60020 5020

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Top-magnetliste med 9 hånd- og maskintopnøgle-indsatser (non-impact), 1/2″.
  • En letgående drejemekanisme sørger for sikker hold i og let udtagning af toppene.
  • Med Take it easy værktøjsfinder med farvemærkning efter størrelsegør det lettere og hurtigere at finde det rigtige stykke værktøj.
  • Magnetlisten giver mulighed for midlertidig placering på metalliske overflader og har takket være Twist to unlock funktionen over en sikker topaflåsning og -udtagning.

Fordel:

  • Top-sæt i 9 dele på top-magnetliste, 1/2″
  • Magnetliste med sikker topplacering og alligevel let udtagning (Twist to unlock) til midlertidig fastgørelse på væg, reol eller værktøjsvogn
  • Letgående drejemekanisme til sikkert hold og let udtagning af værktøjet
  • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter størrelse
  • Til manuelt og maskinbrug (non impact)

Leveringsomfang:

  • Top-magnetliste C Imperial 1 Zyklop topnøgleindsats-sæt, 1/2″-tilslutning, tommemål, 9 dele; 9x 8790 HMC Zyklop-topnøgleindsats med 1/2″-tilslutning: 3/8″x37 mm, 7/16″x37 mm, 1/2″x37 mm, 9/16″x37 mm, 5/8″x37 mm, 11/16″x37 mm, 3/4″x37 mm, 7/8″x37 mm, 1″x40 mm; 1x 9602 Top-magnetliste, 1/2″, tom: 30 x 370 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven