Top-magnetliste B Imperial 1 Zyklop topnøgleindsats-sæt, 3/8″-tilslutning, tommemål, 9 dele

Art.-nr.: 05005450001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05005450001
EAN/GTIN 4013288223258
Producentnummer 05005450001
L-nummer L60020 4992

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Top-magnetliste med 9 hånd- og maskintopnøgle-indsatser (non-impact), 3/8″.
  • En letgående drejemekanisme sørger for sikker hold i og let udtagning af toppene.
  • Med Take it easy værktøjsfinder med farvemærkning efter størrelsegør det lettere og hurtigere at finde det rigtige stykke værktøj.
  • Magnetlisten giver mulighed for midlertidig placering på metalliske overflader og har takket være Twist to unlock funktionen over en sikker topaflåsning og -udtagning.

Fordel:

  • Top-sæt i 9 dele på top-magnetliste, 3/8″
  • Magnetliste med sikker topplacering og alligevel let udtagning (Twist to unlock) til midlertidig fastgørelse på væg, reol eller værktøjsvogn
  • Letgående drejemekanisme til sikkert hold og let udtagning af værktøjet
  • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter størrelse
  • Til manuelt og maskinbrug (non impact)

Leveringsomfang:

  • Top-magnetliste B Imperial 1 Zyklop topnøgleindsats-sæt, 3/8″-tilslutning, tommemål, 9 dele; 9x 8790 HMB Zyklop-toppe med 3/8″-tilslutning: 1/4″x29 mm, 5/16″x29 mm, 11/32″x29 mm, 3/8″x29 mm, 7/16″x29 mm, 1/2″x29 mm, 9/16″x29 mm, 5/8″x30 mm, 3/4″x30 mm; 1x 9601 Top-magnetliste, 3/8″, tom: 30 x 340 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven