Top-magnetliste A Imperial 1 Zyklop topnøgleindsats-sæt, 1/4″-tilslutning, tommemål, 9 dele

Art.-nr.: 05005420001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Artikelnummer 05005420001
    EAN/GTIN 4013288223227
    Producentnummer 05005420001
    L-nummer L60020 4825

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Top-magnetliste med 9 hånd- og maskintopnøgle-indsatser (non-impact), 1/4″.
    • En letgående drejemekanisme sørger for sikker hold i og let udtagning af toppene.
    • Med Take it easy værktøjsfinder med farvemærkning efter størrelsegør det lettere og hurtigere at finde det rigtige stykke værktøj.
    • Magnetlisten giver mulighed for midlertidig placering på metalliske overflader og har takket være Twist to unlock funktionen over en sikker topaflåsning og -udtagning.

    Fordel:

    • Top-sæt i 9 dele på top-magnetliste, 1/4″
    • Magnetliste med sikker topplacering og alligevel let udtagning (Twist to unlock) til midlertidig fastgørelse på væg, reol eller værktøjsvogn
    • Letgående drejemekanisme til sikkert hold og let udtagning af værktøjet
    • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter størrelse
    • Til manuelt og maskinbrug (non impact)

    Leveringsomfang:

    • Top-magnetliste A Imperial 1 Zyklop topnøgleindsats-sæt, 1/4″-tilslutning, tommemål, 9 dele; 9x 8790 HMA Zyklop-toppe med 1/4″-tilslutning: 3/16″x23 mm, 7/32″x23 mm, 1/4″x23 mm, 9/32″x23 mm, 5/16″x23 mm, 11/32″x23 mm, 3/8″x23 mm, 7/16″x23 mm, 1/2″x23 mm; 1x 9600 Top-magnetliste, 1/4″, tom: 30 x 270 mm

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven