Top-magnetliste A Deep 1 topnøgleindsats-sæt, 1/4″-tilslutning, 9 dele

Art.-nr.: 05005410001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Artikelnummer 05005410001
EAN/GTIN 4013288223210
Producentnummer 05005410001
L-nummer L60020 4761

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Top-magnetliste med 9 lange hånd- og maskintopnøgle-indsatser (non-impact), 1/4″.
  • En letgående drejemekanisme sørger for sikker hold i og let udtagning af toppene.
  • Lange ¼″ hånd- og maskintopnøgle-indsatser (ISO 2725-del 3) fra Wera til brug i hånd- og maskindrift (non impact) også ved dybtliggende skrueforbindelser og udragende gevindstænger.
  • Med Take it easy værktøjsfinder med farvemærkning efter størrelsegør det lettere og hurtigere at finde det rigtige stykke værktøj.
  • God og let at gribe om også med olierede hænder.
  • Med sekskantsprofil og kuglelåserille.
  • Sekskantsprofilen giver mulighed for overførsel af store kræfter og belaster kanterne af skruemøtrikker hhv.
  • skruehoveder mindre end en tolvkantsprofil.
  • Finfortandede skralder overflødiggør derudover via deres lille returvinkel brugen af en tolvkantsprofil også under snævre forhold.
  • Til skruer og møtrikker med udvendig sekskant.
  • Magnetlisten giver mulighed for midlertidig placering på metalliske overflader og har takket være Twist to unlock funktionen over en sikker topaflåsning og -udtagning.

Fordel:

  • Top-sæt i 9 dele på top-magnetliste, 1/4″
  • Magnetliste med sikker topplacering og alligevel let udtagning (Twist to unlock) til midlertidig fastgørelse på væg, reol eller værktøjsvogn
  • Letgående drejemekanisme til sikkert hold og let udtagning af værktøjet
  • Lange ¼″ topnøgler til dybtliggende skrueforbindelser under snævre montageforhold og udstående gevindstænger
  • Sekskantsprofil muliggør præcis og profilskånende skruning med stor kraftoverførsel

Leveringsomfang:

  • Top-magnetliste A Deep 1 topnøgleindsats-sæt, 1/4″-tilslutning, 9 dele; 9x 8790 HMA Deep topnøgleindsats med 1/4″-tilslutning: 5x50 mm, 5.5x50 mm, 6x50 mm, 7x50 mm, 8x50 mm, 10x50 mm, 11x50 mm, 12x50 mm, 13x50 mm; 1x 9600 Top-magnetliste, 1/4″, tom: 30 x 270 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven