8790 B VDE Zyklop-toppe, isoleret, med 3/8″-tilslutning, 7 x 46 mm

Art.-nr.: 05004951001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05004951001
EAN/GTIN 4013288192943
Producentnummer 05004951001
L-nummer L60020 4110

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 3/8″ VDE-toppe med forøget sikkerhed via gul isoleringskerne, som bliver synlig ved en eventuel beskadigelse af det ydre røde VDE isoleringslag.
  • Stykvis testet værktøj iflg.
  • IEC 60900 ved 10.000 V til sikkert arbejde ved den godkendte spænding på op til 1.000 V.

Fordel:

  • Stykvis testet værktøj iflg. IEC 60900 ved 10.000 V
  • Forøget sikkerhed via 2-komponent isolering med gul isoleringskerne under rødt ydre isoleringslag
  • Plastikbelægning beskytter overfladerne mod beskadigeæser

Leveringsomfang:

  • 8790 B VDE Zyklop-toppe, isoleret, med 3/8″-tilslutning, 7 x 46 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven