8790 C Impaktor Deep topnøgleindsats med 1/2″-tilslutning, 18 x 83 mm

Art.-nr.: 05004835001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Topnøgleindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 05004835001
    EAN/GTIN 4013288221995
    Producentnummer 05004835001
    L-nummer L60020 4826

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Lang Impaktor-topnøgleindsats til brug med el- eller trykluft-slagskruetrækkere med 12,5 mm = 1/2″ tilslutning.
    • Også til brug ved dybtliggende skrueforbindelser og udstående gevindstænger.
    • Impaktor-teknologien sørger for holdbarhed over gennemsnittet også ved ekstreme krav.
    • Med Take it easy værktøjsfinder med farvemærkning efter størrelseder gør det lettere og hurtigere at finde det rigtige stykke værktøj.
    • Med sekskantsprofil og not med boring.
    • Sekskantsprofilen giver mulighed for overførsel af store kræfter og belaster møtrikkens hhv.
    • skruehovedets kanter mindre end en tolvkantsprofil.
    • Til skruer og møtrikker med udvendig sekskant.

    Fordel:

    • Robuste Impaktor-topnøgleindsatser til ekstemt store krav; til brug med el- eller trykluft-slagskruetrækkere med 12,5 mm = 1/2″ tilslutning
    • Lange topnøgler til dybtliggende skruer, også egnet til passende, udstående gevindstænger under snævre montageforhold
    • Sekskantsprofil til præcist og profilskånende skruning ved stor kraftoverførsel
    • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter størrelse
    • Med tværboring og ringnot til fastgøring af låsestift og låsering på maskindrevet værktøj

    Leveringsomfang:

    • 8790 C Impaktor Deep topnøgleindsats med 1/2″-tilslutning, 18 x 83 mm

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven