8790 C Impaktor Deep topnøgleindsats med 1/2″-tilslutning, 13 x 83 mm

Art.-nr.: 05004830001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05004830001
EAN/GTIN 4013288221926
Producentnummer 05004830001
L-nummer L60020 4803

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Lang Impaktor-topnøgleindsats til brug med el- eller trykluft-slagskruetrækkere med 12,5 mm = 1/2″ tilslutning.
  • Også til brug ved dybtliggende skrueforbindelser og udstående gevindstænger.
  • Impaktor-teknologien sørger for holdbarhed over gennemsnittet også ved ekstreme krav.
  • Med Take it easy værktøjsfinder med farvemærkning efter størrelseder gør det lettere og hurtigere at finde det rigtige stykke værktøj.
  • Med sekskantsprofil og not med boring.
  • Sekskantsprofilen giver mulighed for overførsel af store kræfter og belaster møtrikkens hhv.
  • skruehovedets kanter mindre end en tolvkantsprofil.
  • Til skruer og møtrikker med udvendig sekskant.

Fordel:

  • Robuste Impaktor-topnøgleindsatser til ekstemt store krav; til brug med el- eller trykluft-slagskruetrækkere med 12,5 mm = 1/2″ tilslutning
  • Lange topnøgler til dybtliggende skruer, også egnet til passende, udstående gevindstænger under snævre montageforhold
  • Sekskantsprofil til præcist og profilskånende skruning ved stor kraftoverførsel
  • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter størrelse
  • Med tværboring og ringnot til fastgøring af låsestift og låsering på maskindrevet værktøj

Leveringsomfang:

  • 8790 C Impaktor Deep topnøgleindsats med 1/2″-tilslutning, 13 x 83 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven