8790 C Impaktor topnøgleindsats med 1/2″-tilslutning, 21 x 38 mm

Art.-nr.: 05004578001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05004578001
EAN/GTIN 4013288210098
Producentnummer 05004578001
L-nummer L60020 4528

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Impaktor-topnøgleindsats til brug med elektro- eller trykluft-slagskruemaskiner med 12,5 mm = 1/2″ tilslutning.
  • Impaktor-teknologien sørger for en holdbarhed over gennemsnittet også ved ekstreme krav.
  • Med Take it easy værktøjsfinder med farvemærkning efter størrelseder gør det lettere og hurtigere at finde det rigtige stykke værktøj.
  • Med sekskantsprofil og not med boring.
  • Sekskantsprofilen giver mulighed for overførsel af store kræfter og belaster kanterne på møtrikken hhv.
  • skruehovedet mindre end en tolvkantsprofil.
  • Til skruer og møtrikker med udvendig sekskant.

Fordel:

  • Til brug med elektriske eller trykluftdrevne slagskruemaskiner med 12,5 mm = 1/2″ tilslutning
  • Impaktor-teknologi til udholdenhed over gennemsnittet
  • Sekskantsprofil muliggør præcis og profilskånende skruning med stor kraftoverførsel
  • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter størrelse
  • Med tværboring og ringnot til fastgøring af låsestift og låsering på maskindrevet værktøj

Leveringsomfang:

  • 8790 C Impaktor topnøgleindsats med 1/2″-tilslutning, 21 x 38 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven