8790 C Impaktor topnøgleindsats med 1/2″-tilslutning, 19 x 38 mm

Art.-nr.: 05004576001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Bitværktøj

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 05004576001
    EAN/GTIN 4013288210074
    Producentnummer 05004576001
    L-nummer L60020 4307

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Impaktor-topnøgleindsats til brug med elektro- eller trykluft-slagskruemaskiner med 12,5 mm = 1/2″ tilslutning.
    • Impaktor-teknologien sørger for en holdbarhed over gennemsnittet også ved ekstreme krav.
    • Med Take it easy værktøjsfinder med farvemærkning efter størrelseder gør det lettere og hurtigere at finde det rigtige stykke værktøj.
    • Med sekskantsprofil og not med boring.
    • Sekskantsprofilen giver mulighed for overførsel af store kræfter og belaster kanterne på møtrikken hhv.
    • skruehovedet mindre end en tolvkantsprofil.
    • Til skruer og møtrikker med udvendig sekskant.

    Fordel:

    • Til brug med elektriske eller trykluftdrevne slagskruemaskiner med 12,5 mm = 1/2″ tilslutning
    • Impaktor-teknologi til udholdenhed over gennemsnittet
    • Sekskantsprofil muliggør præcis og profilskånende skruning med stor kraftoverførsel
    • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter størrelse
    • Med tværboring og ringnot til fastgøring af låsestift og låsering på maskindrevet værktøj

    Leveringsomfang:

    • 8790 C Impaktor topnøgleindsats med 1/2″-tilslutning, 19 x 38 mm

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven